- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- LEGO マインドストームのおすすめ人気ランキング
LEGO マインドストームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新28件の「LEGO マインドストーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レゴテクニックパーツ」、「ev3 ケーブル」、「LEGO ケース」などの商品も取り扱っております。
さまざまなギアや大型ターンテーブルなど、特殊なパーツが入ったセットです。教育版レゴマインドストームEV3基本セット45544とあわせて利用することで、より大きく、複雑なモデルを作ることができます。授業はもちろん、ロボット競技などにも最適なアドオンセットです。
EV3基本セットでは5種類のメインモデル(ジャイロボーイ、ロボットアーム、パピー、トレーニングロボット、カラーソーター)、EV3拡張セットとあわせて使用すると上記5種類の他、タンクボット、エレファント、スピニングライン、ステアークライマー、znapp、リモートコントローラーの計11種類のメインモデルを組立てることができます
1セット(853ピース)
¥20,000
税込¥22,000
4日以内出荷
1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
1セット(1000ピース)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング
入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。
細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。
付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。
【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
88×298×98
質量(g)
650
定格消費電力(W)
950
コード長さ(m)
3
タンク容量(mL)
50
付属品
アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ
機能
ジェットススチームトリガー
立ち上がり時間(s)
45
コード
あり
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容
280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質
ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様
690用交換こて先
トラスコ品番
849-7241
質量(g)
20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)
173
電源(V)
AC100
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
1.3
全長(cm)
約27.5
温度調節範囲(℃)
High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質
本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)
600
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
113×247×105(コードガード除く)
コード
あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法
プルコード
関連資料
(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.19MB)
生地の種類
非ウォッシャブル
サービス分類
オーダー・加工
お買い得なオーダーブラインド。便利な左右操作変換機能付き。
用途リビングや寝室など一般的な窓に。
色
HB5802、HB5832、HB5103、HB5805、HB5102、HB5612、HB5608、HB5601、HB5642、HB5648、HB5109、HB5518、HB5650、HB5124、HB5702、HB5112、HB5243、HB5244、HB5134、HB5240、HB5844、HB5835、HB5843、HB5831、HB5090、HB5093、HB5845、HB5806、HB5094、HB5838、HB5644、HB5088、HB5067、HB5847、HB5840、HB5068、HB5084、HB5850、HB5095、HB5842、HB5852、HB5075、HB5856、HB5082、HB5849、HB5074、HB5073、HB5853、HB5438、HB5708、HB5077、HB5119、HB5076、HB5216、HB5248、HB5854、HB5150、HB5255、HB5069、HB5070、HB5079、HB5855、HB5071、HB5072、HB5851、HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法
プルコード
関連資料
(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.19MB)
生地の種類
ウォッシャブル
サービス分類
オーダー・加工
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)
約330(電源コードを含む)
消費電力(W)
80
電源
AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約160×60×90(※電源コードを含まず)
コード
あり
温度調節範囲(℃)
80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番
61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容
Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質
ABS、FR-4
質量(g)
1000
電池
アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)
20
仕様
簡易こて台付
トラスコ品番
849-7239
全長(mm)
248
質量(kg)
0.2
電源(V)
AC100
標準こて先
アイロン型(690-T)
プラグタイプ
平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
木目調のアルミブラインドなので操作が軽くサビに強いのが特徴。カーテンレールにも取付できます。(金具付属しております)。昇降コード・操作棒は右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し