LF-840ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
2件の「LF-840ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R-1960ZZ」、「630ZZ」、「ベアリング 内径4mm 外径8mm」などの商品も取り扱っております。
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪列数 単列 材質(本体) マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状 [ラジアル]フランジ付き 寸法(mm) 面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200 外径D(Φmm) 8 幅B(mm) 3 ボール個数 Z:7 内径d(Φmm) 4 材質(リング) ステンレス鋼 基本動定格荷重Cr(N) 391 基本定格荷重Cor(N) 140 フランジ外径D1(Φmm) 9.2 フランジ幅C1(mm) 0.6 軌道輪形状 深溝玉軸受 寸法Dw(mm) ボール:1.1906
1個
319 税込351
翌日出荷