- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- LF203のおすすめ人気ランキング
LF203のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新84件の「LF203」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「203 ベアリング」、「菱形フランジ」、「ベアリング軸受け」などの商品も取り扱っております。
仕様
ターン数:25
長さ(mm)
12.32
幅(mm)
11.55
高さ(mm)
9.53
定格電力(W)
0.5
定格電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)
-55~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)
±100
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
長さ(mm)
11.35
定格電力(W)
0.5
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.35
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転(空荷重):200サイクル
動作温度(℃)
-55~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:600AC、80000フィート:250AC
温度係数(ppm/℃)
±100
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状
菱フランジ形ユニット
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応