- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- LFFのおすすめ人気ランキング
LFFのおすすめ人気ランキング
2026/07/08更新359件の「LFF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスカラー」、「raspberry pi スピーカー」、「ニトリル手袋透明」などの商品も取り扱っております。
LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止め。ブレードサイズ = 最大。カラー = ピンク。長さ = 68.58mm。幅 = 19.05mm。高さ = 10.67mm。本体材質 = PPA。溶断速度 = T。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
NBK(鍋屋バイテック会社)LFF フラットテンションレバー(めねじ)
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
サンワダイレクトLAN延長ケーブル CAT6A すきま用
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。窓の隙間やドアのすき間を利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。窓を閉めるときは、急激な力を加えないよう静かに閉めてください。ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。2本同時に本製品をお使いにならないでください。
付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本、取扱説明書なしコネクタ形状RJ-45メス/メス保証期間初期不良のみケーブルケーブル構造:UTPケーブル長(cm)44結線ストレート全結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
1本
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質ABS樹脂色赤/白対応機種Raspberry Pi 4 Model B寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止め。ブレードサイズ = 最大。カラー = 青。長さ = 68.58mm。幅 = 19.05mm。高さ = 10.67mm。本体材質 = PPA。溶断速度 = T。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止め。ブレードサイズ = 最大。カラー = 緑。長さ = 68.58mm。幅 = 19.05mm。高さ = 10.67mm。本体材質 = PPA。溶断速度 = T。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 LFF ODD有効化キット(8LFF用)
DL385 Gen11 LFF ODD有効化キット(8LFF用)。
1個
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 Gen11 LFF オプティカルケーブルキット
DL320 Gen11 LFF オプティカルケーブルキット。
1個
¥3,998税込¥4,398
5日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式