- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- LIXIL 浴室 ドアのおすすめ人気ランキング
LIXIL 浴室 ドアのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新128件の「LIXIL 浴室 ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リクシル浴室ドア」、「TOTO浴室ドア」、「浴室ドア INAX」などの商品も取り扱っております。
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合
木造
材質
アルミ形材
パネル
デザイン無し樹脂パネル
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合
木造
材質
アルミ形材
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
樹脂
仕様
間仕切り錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
勝手
左右兼用
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
セット内容
本体×1
セット内容
本体×1
材質
樹脂
抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用。工具不要の簡単取付。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
。【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)
用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品
セット内容
ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚
材質
PVC
長さ(m)
1.8
ホース長さ(m)
1.8
セット内容
本体×1
シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様
エプロンなし
質量(kg)
23
色
ホワイト
タイプ
和洋折衷タイプ
内寸法(mm)
1330×610×500
機能
プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様
底面サイズ(mm)
1138×506
排水
ボタン:左
外寸法(mm)
1500×750×560
関連資料
(0.04MB)
別売品番
専用組フタ:YFK-1575C(5)
対応色
FW1
満水容量(L)
230
1個
¥359,800
税込¥395,780
22日以内出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色
カスミ柄
材質
ポリスチレン
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード
仕様
10m巻き立額(6.8mm用)
適合
プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型
色
ブロンズ
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
適合
ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)