- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- LIXIL宅配ボックスのおすすめ人気ランキング
LIXIL宅配ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新88件の「LIXIL宅配ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「宅配ボックス」、「戸 建 郵便受け」、「Panasonic ポスト」などの商品も取り扱っております。
色
ブラック
適合シリーズ
アルスライド、オーバードア、ステンスライド、ハンガーゲート、ワイドオーバードア
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様
本体のみ
材質
めっき鋼板
投函タイプ
前入れ前出し
縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様
本体のみ
材質
めっき鋼板
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品
スノコ1個、非常解錠キー2本
材質
高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)
13.2
タイプ
前入前出/防滴
仕上
紛体塗装
錠前
プッシュボタン錠
シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。
投函タイプ
前入れ前取り出し右開き
適合寸法(mm)
【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)
ロック
ダイヤル錠(暗証番号変更可)
取扱説明書
施工説明書(0.67MB)
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質
めっき鋼鈑
関連資料
(0.55MB) (0.76MB)
鍵
シリンダー錠
収納の目安
W330×D340×460mm・30kgまで
投函タイプ
前入れ後取り出し
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質
めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)
関連資料
(0.55MB) (0.76MB) (0.82MB)
鍵
シリンダー錠
収納の目安
W330×D340×460mm・30kgまで
投函タイプ
前入れ後取り出し
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
宅配ボックスKT・KLシリーズポールセット用のベースプレートセットです。(ホワイトはKLシリーズには対応していません)
仕様
ポール2本用
材質
ステンレス
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×225×590
収納の目安
W340×D150×H500mm・10kgまで
タイプ
ハーフ
取付場所
前出し
投函タイプ
前入れ前出し
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×450×590
収納の目安
W340×D350×500mm・20kgまで
タイプ
ミドル
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質
ポリプロピレン
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
材質
バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)
2.12
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
351
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
361
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
360
材質
アルミ形材
宅配ボックスKTシリーズポールセット用のベースプレートセットです。
仕様
ポール1本用
材質
ステンレス
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様
本体のみ
材質
めっき鋼板
投函タイプ
前入れ前出し
アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。
収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。
ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。
投函タイプ
上入れ上出し
質量(kg)
約7
色
チタングレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約64×46×48.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×45.5×41.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷