LOCTITE 401のおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
21件の「LOCTITE 401」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白化しない瞬間接着剤」、「エラストマー 接着 剤」、「pom 接着 剤」などの商品も取り扱っております。
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング1位
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高機能瞬間接着剤 401 難接着用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング2位
ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.05mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパーツ
1本(20g)
1,798税込1,978
当日出荷

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング3位
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能トラスコ品番814-8165透明質量(g)7容量(g)3使用温度(℃)-55~80粘度(mPa・s)70~110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)5~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1セット(50本)
39,980税込43,978
3日以内出荷

LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング4位
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング5位
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
主成分シアノアクリレート系透明容量(g)3×10本使用温度範囲(℃)-55~80主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム仕様中粘度型透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(5g)
589税込648
当日出荷

瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 4011
高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。
用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(20g×10本)
24,980税込27,478
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 242
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 263
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙仕様耐衝撃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(4g)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 4011
高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。
用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(20g×10本)
24,980税込27,478
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454J
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。透明質量(g)26固着時間(秒)60~210(22℃)主成分シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル仕様ジェルタイプ主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。
用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110固着時間(秒)15~30粘度中粘度主な用途根太危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1個(0.5mL)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
1本(100mL)ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)