LOCTITE 7649のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
66件の「LOCTITE 7649」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LOCTITE 7471」、「ロックタイト 7649」、「loctite 638」などの商品も取り扱っております。
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。
用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。 琥珀色 容量(mL) 50 質量(g) 84 仕様 併用プライマー/7649、嫌気性 使用温度範囲(℃) -55 ~120 主成分 ウレタンメタクリレート 粘度 高粘度 硬化時間(分) 1 主な用途 電気モーターなどフェライトと金属板 粘度(mPa・s) 14000~22000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(50mL)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7471
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤 液色 粘度(mPa・s[cP]) 2 希釈溶剤 アセトン/IPA 有効時間 (塗布後)7日 乾燥時間(秒) 30~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類
1本(100mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
主な用途 鉄・銅合金・アルミ合金等 仕様 【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等 適合 EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21 エスコ品番 EA933AF-3 容量(mL) 160 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5mL 危険物の性状 水溶性 商品タイプ スプレー 被着材の素材 金属
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。 透明(蛍光性あり) 質量(g) 118 希釈溶剤 ヘプタン 有効時間 (塗布後)8時間 乾燥時間(秒) 30以下(at20℃) 粘度(mPa・s) 1.25 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃) -55~180 粘度(mPa・s[cP]) 1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 26/5 推奨ねじ径 M6~M20 液色 種別 中強度 主成分 嫌気性樹脂 固着時間(分) 20 その他 【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 ねじ弛み止め 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様 推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番 445-2046 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 容量(g) 10 粘度(mPa・s[cP]) 2000~3000 粘度範囲(mPa・s) 2000~3000 適合すきま(mm) 0.25以下 主成分 嫌気性 剪断強度(N/mm2) ≧25 危険等級 固着時間(分) 25 強度 最高強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 14400~28600(チキソ) 液色 主成分 嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃) -55~180 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。 透明 有効時間 (塗布後)1分 粘度(mPa・s) 0.3~0.5 希釈溶剤 アセトン 乾燥時間(秒) 30以下(at20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類
1箱(10本×20mL)ほか
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤326UVブルー
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
主成分 嫌気性 引張剪断強度(N/mm2) 21 粘度(mPa・s) 8000~20000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 72 適合プライマー 7649 表面硬化(秒) 20 主なワーク パーツ
1本(1L)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定 粘度(mPa・s[cP]) 400~600 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 16.9~34/16.9~34 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 硬化速度 標準 主成分 嫌気性樹脂 推奨ねじ径 M25以下 危険等級 固着時間(分) 15 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール 主成分 嫌気性樹脂 液色 推奨ねじ径 M12以下 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 10/29 固着時間(分) 25 粘度範囲(mPa・s) 20~55 使用温度範囲(℃) -55~150 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7649
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×6本)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SF 7649
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×6本)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 油面 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に 仕様 エアゾール 主成分 シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 126mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用 粘度(mPa・s[cP]) ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 3/1 主成分 嫌気性樹脂 液シール時間 遅い 耐圧性(MPa) 68.9 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -55~150 分類 嫌気性 粘度(mPa・s) 100~150 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合プライマー 7471、7649 主なワーク 3次元形状
1本(250mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度 早い 主成分 嫌気性樹脂 推奨ねじ径 M12以下 固着時間(分) 10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)