LR2のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
2,200件の「LR2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバー ハーネス」、「lr1」、「CR2」などの商品も取り扱っております。
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他 LED・電源ユニット組合せ 材質 ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg) 1.2 材質(本体) 鋼板(白色) 消費電力(W) 11.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 平均演色評価数 Ra83 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色 昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:137.9 光束(Lm) 1600 グリーン購入法 適合
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ 単3形
1パック(2本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm) Φ14.5×50.5 質量(g) 24 電圧(V) 1.5
1パック(2本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズ
仕様 シリーズ:LR2RS。個数:20。。金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照 シリーズ LR2RS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様 ●モーター定格電流: 1.8→ 2.6 A●コンタクトの定格電流: 2.6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●制御電圧: 250 V dc、690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他 LED・電源ユニット組合せ 材質 ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg) 1.3 材質(本体) 鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W) 5.9 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 平均演色評価数 Ra83 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色 昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:140.6 光束(Lm) 830 グリーン購入法 適合
1式
9,998 税込10,998
5日以内出荷

全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ 単4形 使用推奨期限 10年
1パック(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他 LED・電源ユニット組合せ 材質 ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg) 1.2 材質(本体) 鋼板(白色) 消費電力(W) 5.9 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 平均演色評価数 Ra83 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色 昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:140.6 光束(Lm) 830 グリーン購入法 適合
1式
9,798 税込10,778
5日以内出荷

カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格 LR44 電圧(V) 1.5 アズワン品番 64-8907-64 入数(本) 2
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。 村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。 夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。 Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。 このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。 これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。 全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。 付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。 置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。 この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
仕様 充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F) ブラック 質量(g) 約500 浮力(kg) 初期浮力:約9 生地 ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
1着
25,980 税込28,578
5日以内出荷

素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】レベルプレーナ
水平精度10"(1.5mm/30m)という高精度モデルです。ボタン一つで機械がすばやく水平を出し、スピーディーに作業を開始できます。標準付属の受光器LR200との組み合わせで、±0.5mmという高精度な水平出しを行えます。使用範囲は、直径500mと広範囲で活躍します。可視光赤色レーザを照射しますので、離れた場所でも回転の確認ができます。本体質量2kgのコンパクトボディは、防塵・防水性能IP56と高い耐環境性能を誇ります。衝撃や大きな振動で機械が傾くと、自動的にレーザ照射を停止するH.I.アラート(傾斜警告)機能を搭載しています。
仕様 ●H.I.アラート機能:あり●オートパワーカットオフ:最終受光時から約30分後●ビーム水平精度:10"(±1.5mm/30m)●警告表示:整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告●射出出力:5mW以下●受光ブザー:ブザー音量:大 /小 /OFF、選択可●受光範囲:90mm(数値読み取り範囲:70mm) セット内容 本体、受光器、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 1.8(電池含まず) 品番 LS-100D 質量(g) 170(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単1乾電池×4本、単3乾電池×1本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×211×205、135×69×25 連続使用時間(時間) 20℃:約45(アルカリ乾電池使用時) 、25℃:約100(アルカリ乾電池使用時) 光源 半導体レーザーダイオード 波長635nm(可視光) 測定範囲(m) 直径 約2~800 ローター回転数(min-1[r.p.m]) 600 防塵防水性能 IP67(JIS C 0920:2003)、IP66(JIS C 0920:2003) 気泡管 内蔵 検出精度 0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm(切替式) LED 上:オレンジ、中央:グリーン、下:レッド レーザークラス クラス 3R(JIS C6802:2014) 液晶表示 表裏両面、受光位置9段階表示 自動整準範囲 ±5° サービス分類 レンタル
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利。本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。
仕様 ●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下において セット内容 本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2) 測定範囲 【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz) 質量(g) 約100(電池含む) 電源(V) LR-44×2(3またはSR-44×2 表示 液晶表示 最大3999 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×147×25 応答時間 約2秒 消費電流(mA) 約9 使用温湿度範囲 0~40℃,85%RH以下(結露がないこと) 検波方式 平均値 外部磁界の影響 400A/mの磁界中において1A以下 導体位置の影響 導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 電池寿命 約11時間(連続) 安全規格 EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) データホールド 全レンジ使用可能 測定可能導体径(Φmm) 最大約24 耐電圧(V) AC 4240 5秒間 サービス分類 レンタル
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ 単4形
1パック(2本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ 単2形 電圧(V) 1.5 使用推奨期限 10年
1パック(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途突切り・外径溝入れ 構造 クランプオン 最大溝深さ(mm) 32 最大突切り径(mm) 64 レンチ LH040 推奨締付トルク(N・m) 5.0 適合キャップスクリュー BX0520 FIG 1 頭部LH(mm) 48.0
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ●モーター定格電流: 0.8→ 1.2 A●コンタクトの定格電流: 1.2 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様 ●モーター定格電流: 0.54 → 0.8 A●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●補助接点の数: 2mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●動作温度範囲: -20→ +55 ℃●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)