LR8Bのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
11件の「LR8B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セレクター バルブ」、「汲み取りトイレ」、「リトイレ」などの商品も取り扱っております。

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g) 6.4 タイプ アルカリ乾電池単6形 電圧(V) 1.5 寸法(Φ×mm) 8.3×42.5 本数 2 使用推奨期限 2年
1個
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
1セット
72,980 税込80,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 単位 MPa、℃ 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60 ろ過度(μm) 0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3900種類の商品があります)