- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- LSIのおすすめ人気ランキング
LSIのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新6,850件の「LSI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IC」、「集積回路」、「ヒートシンク」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
3.45×3.45×2.03
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
10000
ビュー角(°)
125
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.25
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●小型モールドタイプ(PMDE) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
LAN対応タイプ・LANで自動データ収集(セット)
アズワン品番
65-2958-47
1個
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用
種別
32W形
色
純黄色
種類
直管蛍光灯
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32
電流(A)
0.255(高出力時:0.425)
管径(Φmm)
25.5
管長(mm)
1198
光色
純黄色
電球の種類
蛍光ランプ
1箱(25本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
アズワン品番
61-0208-02
1個
¥87,699
税込¥96,469
当日出荷
アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質
(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
タイプ
アルミ蒸着
波長(nm)
(対応)400~700、900~1200
反射率(%)
≧平均85
8 桁カウンタ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 8 桁、0.4 インチ( 10.1 mm )赤色 LED ディスプレイ 最大25 KHzの入力カウント率に対応 双方向カウント リモートリセット機能 ストアを表示します カウントインヒビット 設定可能なスケールファクター 密閉型フロントベゼル
仕様
●電源電圧:85 250 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:電圧●接続タイプ:ケージクランプ●リセット方法:リモート●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14.2 mm●最大カウント周波数:25kHz●表示範囲:-99999 999999●幅:92mm●コード番号:195-9182
アズワン品番
65-7339-71
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
寸法(mm)
3.2×2.8×1.85
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
570/585/640
LED色
緑,赤,黄
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
16、36、40
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.3、2.4
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様
●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Loop Y アダプタ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)
10
種別
ヨドフロンPFAチューブ7000
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
乳白
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)
10
種別
ヨドフロンPTFEチューブ4000
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
乳白
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様
●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:安全センサ用の Flexi Loop / Node です●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
仕様
ジェンダー = メス。併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング。シリーズ = BL, HL, MWP, SL。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +90℃。HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥83
税込¥91
当日出荷
概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ
仕様
●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic への接続用の Flexi Loop / Module●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
アズワン品番
65-7279-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷