- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- LW100のおすすめ人気ランキング
LW100のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新250件の「LW100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SK-11 LED」、「雨の日カバー」、「雨カバー 紙袋」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
¥52,980~税込¥58,278~
取扱い終了
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット○電球の種類LED
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100色ホワイト
軸(W) 両軸(長軸キー&四面取り)サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
揺動角度(°)180
1個
¥63,980税込¥70,378
9日以内出荷
木製の簡易へら。断面が面撮りされており、木のそげで手を痛めることがない。
用途ペーストや水あめ、ジャム、マーマレード、マスタードを使うのに最適です。
揺動角度(°)(100) 100寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(W) 両軸ポートねじの種類(TF) G 3/8
1個
¥54,980税込¥60,478
9日以内出荷
オルディ雨用カバー LW 透明 100P
雨の日に紙袋の上に被せて濡れないようにするカバー、大切な荷物を雨から守ります。
材質LD(低密度ポリエチレン)色透明サイズ(mm)270×450×30RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
¥1,598税込¥1,758
7日以内出荷
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35