Ledスタンドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
529件の「Ledスタンドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDスタンド」、「スタンドライト」、「usbカメラ ライト付き」などの商品も取り扱っております。
LED照明付き、B3サイズ対応のメニュースタンドです。
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様 広告面横差し、LEDライト付 厚さ(mm) 4 質量(kg) 25 コード長さ(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横605×1110×400
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルームR・DX
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約49mm)。ワイドパイプ樹脂バスケット2。荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。※高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームリアシート。サンシェード標準装備でお子さまを日差しから守る設計のチャイルドシート
仕様 ●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm) 1880 質量(kg) 標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5 形式 充電器:スタンド型 電源(V) 充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約140 全幅(mm) 580 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 全高(mm) 1370 フレーム U形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 995~1035 許容積載荷重(kg) (乗員+荷物)95 照明装置 バッテリー式前照灯 Wh ワット時定格量:404 バッテリー リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah) 16(21cells) バッテリー電圧(V) 25.2 車体質量(kg) 31.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ 20×2.125 HE 充電器質量(kg) 約1.0 充電時間(時間) 約5.0 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 142以上(幼児2人同乗の場合は155以上) サドルの高さ(mm) 730~860 適合バッテリー NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm) 1235 施錠方法 後輪サークル錠 走行距離(km) 充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア リア:標準装備(クラスS) 変速段数 内装3段シフト 待機時消費電力(W) 約0.5 総質量(kg) (自転車+乗員+荷物)130.3
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック
用途修理、修繕、成型 付属品 専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド 容量(mL) 10 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個(10mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m) 5 材質 ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1,850 保護等級 IP65 芯数 2芯・3芯兼用 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 電源タイプ 3極防水プラグ LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明付き、A3サイズ対応挿み込み式のメニュースタンドです。
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様 広告面開閉式、角度調節可、LEDライト付 質量(kg) 11.5 サイズ A3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横510×1100×320
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・アニーズ・DX
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)。パイプワイドバスケット。荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。プレミアムリアチャイルドシート。背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様 ●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm) 1785 質量(kg) チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5 形式 充電器:スタンド型 電源(V) 充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約140 全幅(mm) 580 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレーム U形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 995~1040 許容積載荷重(kg) (乗員+荷物)95 照明装置 バッテリー式前照灯 Wh ワット時定格量:404 バッテリー リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah) 16(21cells) バッテリー電圧(V) 25.2 車体質量(kg) 32(バッテリーを含む) タイヤサイズ 20×2.125 HE 充電器質量(kg) 約1.0 充電時間(時間) 約5.0 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 142以上(幼児2人同乗の場合は154以上) サドルの高さ(mm) 735~860 適合バッテリー NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm) 1235 施錠方法 後輪サークル錠 走行距離(km) 充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア リア:標準装備(クラスS) 変速段数 内装3段シフト 待機時消費電力(W) 約0.5 総質量(kg) (自転車+乗員+荷物)131.2
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他 使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品 ACアダプター 消費電力(W) ワイヤレス充電:15、36 電源 ACアダプター(入力 本体寸法(mm) (約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g) (約)1017 入力電圧(V) DC12 入力電流(A) 3 明るさ (約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx) (40cm最大時)1870 電球の種類 LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様 (対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) ライトアップベース…約95×95×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g) ライトアップベース…約65 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源 単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg) 約2 光色 クリア 電球の種類 LED
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様 (対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g) ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源 単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg) 約2 光色 クリア 電球の種類 LED
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷


ミルウォーキーツールM12 スタンドライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能 折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き 3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm) 持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き *45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比) 衝撃に強く、補強された脚 バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。
質量(kg) 3.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm) 1.7 電圧(V) 12 定格電力(W) 15 連続使用時間(時間) 高照度時:4、低照度時:10 角度調整範囲 210°(垂直方向) / 270°(水平方向) モード 高/低 アズワン品番 65-0279-65 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm) 高照度時:1200、低照度時:700 収納寸法・高さ(mm) 0.8
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

LED照明付き、A3縦サイズ対応のメニュースタンドです。
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様 広告面横差し、LEDライト付 厚さ(mm) 4 質量(kg) 20 サイズ A3 コード長さ(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横380×1100×400
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルーム・DX
簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。※メーカー2020年発売モデル。幅広のタイヤ(20×1.95HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約48mm)。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームシート。サンシェード、メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適なチャイルドシート。
仕様 ●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm) 1795 質量(kg) バッテリー:約2.5 形式 充電器:スタンド型 電源(V) 充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約140 全幅(mm) 590 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 全高(mm) 1330 フレーム U形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 970 許容積載荷重(kg) (乗員+荷物)95 照明装置 バッテリー式前照灯 Wh ワット時定格量:404 バッテリー リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah) 16(21cells) バッテリー電圧(V) 25.2 車体質量(kg) 31.6(バッテリーを含む) タイヤサイズ 20×1.95 HE 充電器質量(kg) 約1.0 充電時間(時間) 約5.0 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 142以上(幼児2人同乗の場合は154以上) サドルの高さ(mm) 730~860 適合バッテリー NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm) 1245 施錠方法 後輪サークル錠 走行距離(km) 充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア リア:標準装備(クラスS) 変速段数 内装3段シフト 待機時消費電力(W) 約0.5 総質量(kg) (自転車+乗員+荷物)131.6 負荷質量(kg) ブレーキ性能試験時:101.6
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g) 約840 消費電力(W) 7.5 コード長さ(m) 1.5 全光束(Lm) 810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×415×180 光源 白色LED×21灯(交換不可) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0529-48 アーム 角度調整 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 7段階調光 電球の種類 LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約760 アーム長さ(mm) 約370 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg) 1.6 タイプ マグネットタイプ 消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 427×132×182 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線長さ(m) 1.6 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別 耐熱コード 電線仕様-心数(C) 2 LED寿命(時間) 約40000 全光束(Lm) 485 マグネット部寸法(mm) 50.5×83.5 仕様 照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番 390-9620 電球の種類 LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 130 質量(g) 560 タイプ LEDライト 種類 スタンドルーペ 本体寸法(mm) 380×150×170 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

LED照明付き、A3サイズ対応のメニュースタンドです。
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様 広告面横差し、LEDライト付 厚さ(mm) 4 質量(kg) 20 サイズ A3 コード長さ(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横510×1050×400
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。 モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。 スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。 反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。 モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。 用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。 固定グリップはシリコン素材を採用。 滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。
仕様 推奨対応USBバスパワー:5V/1A 付属品 カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書 厚さ(mm) 対応モニター:8~30 質量(g) 244 消費電力(W) LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5 有効画素数 約210万 インターフェース USB2.0 色温度(K) 暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態) 解像度 ビデオ:最大1920×1080(ピクセル) フォーカス 固定 動作温度(℃) -10~40 動作湿度(%) 10~90 照度(Lux) 約400~500(照射面から45cmの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷