- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- M1.4 ダイスのおすすめ人気ランキング
M1.4 ダイスのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新111件の「M1.4 ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M14 ダイス」、「m1.4 ねじ」、「ダイス M30 1.5」などの商品も取り扱っております。
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
約13
材質
SKS2
ねじの種類
M
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
タイプ
ソリッドダイス
1インチ当たり山数
2~2.5
関連資料
(1.95MB)
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
材質
高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.95MB)
加工ねじ
メートルねじ
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。
材質
低合金鋼(SKS)
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質
高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.44MB)
加工ねじ
メートルねじ
ねじの種類
M
材質
HSS
切刃表面
2~2.5P
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。
おねじ加工用。
材質
高速度工具鋼(HSS)
関連資料
(1.44MB)
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS