- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- M10 ワッシャのおすすめ人気ランキング
M10 ワッシャのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,241件の「M10 ワッシャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒジカタボルト」、「カーボンワッシャー」、「ワッシャー M2」などの商品も取り扱っております。
ボルトやナットを締める事で緩みにくくなったり、他の部品や接着面の保護などにも使用されます。
M10という規格に分類されるネジやボルトに対応しています。
仕様
●呼び径:M10●外径:20mm●厚み:2mm●材質:ステンレス●総重量:10g
アズワン品番
68-2016-47
1パック(10個)
¥439
税込¥483
6日以内出荷
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法Da(mm)
-
寸法Db(Φmm)
-
寸法Ds(mm)
20
寸法M(Φmm)
10
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
ストレート
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号
23 128 018
エスコ品番
EA949WF-10
材質
鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)
1.6
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ
1セット(35個)
¥180
税込¥198
当日出荷
表面処理
クロメートメッキ
施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。
回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。
専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。
用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。
仕様
箱入
材質
スチール
タイプ
六角ボルトタイプ
適合材
コンクリート
仕上処理
三価クロメート仕上げ
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
コーナー
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
適合
10t車まで通行可能
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
エコマーク認定番号
23 128 018
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
1セット(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
Ti-6AL-4Vに全面CNC加工を施したワッシャー。
一般的なプレス機による打ち抜き加工とは異なり、精度(平行度)に優れた一品。
チタンワッシャーに交換することで重量の軽減、強度アップだけでなく、ビジュアル面も向上。
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質
六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法仕様一覧(0.11MB)
ねじ山種類
外径並目、内径細目
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品
丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)
0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)
1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
材質
レニー黒(高強度ナイロン )
種類
丸ワッシャー
施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。
回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。
専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。
用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。
仕様
箱入
材質
スチール
タイプ
六角穴付キャップボルトタイプ
適合材
コンクリート
仕上処理
三価クロメート仕上げ
穴の形状
六角穴