- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- M10 1.25 シフトノブのおすすめ人気ランキング
M10 1.25 シフトノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新115件の「M10 1.25 シフトノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトノブ」、「M10 1.25」、「m10 1.25 タップ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)
45
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。
シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ
セルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法F(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。
レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。
また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプ
インサート(芯金)なし
材質(グリップ)
ABS樹脂
機械組み立て部品として
ねじ
インサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
シフトノブ全長:約97mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
MT車用 丸型ショートシフトノブ。シフトノブ全長:約64mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25
材質
高級プラスチック
寸法(幅W×高さH)(mm)
31×47
適合シャフト
シャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mm
グリーン購入法
適合
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(ノブ)
フェノール樹脂
クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 100MM。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
用途【参考車種】。12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)。。プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ