- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- M10 M5 変換のおすすめ人気ランキング
M10 M5 変換のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新632件の「M10 M5 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M5 M8 変換」、「m10 変換」、「変換ナット」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
寸法F(mm)
-
寸法T(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ブッシング
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質
黄銅(カドミレス材)
形状
ネジ継手
使用温度範囲(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。
シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷