M10-80のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
2,604件の「M10-80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m10 ボルト」、「M10 細目」、「耐火ホース」などの商品も取り扱っております。
フラップディスク ブルース ムラコランキング1位
外径(mm)100材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)22
1セット(10枚)
6,798税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCランキング2位
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
1個
9,798税込10,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(810種類の商品があります)

透明ホース カクイチランキング3位
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
1本
202税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(1185種類の商品があります)

6カクボルト M10X80 BIGM(丸山製作所)ランキング4位
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X80
規格M10X80部品名称6カクボルト M10X80関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.39MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.28MB)図解NoSSA-V602C 動力噴霧機-3部品_No.17、SSA-M500DX 台車 テンションアーム部品_No.25、BSM-1240SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.20、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.43、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.20、BSM-840SLT-C2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.41、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.57、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.63、BSM-1040SLT-C2 ブーム取付台部品_No.20、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-2部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 ブーム取付台部品_No.20、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.35、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.57、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.63など
1個
255税込281
10日以内出荷

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)ランキング5位
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
279税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X80
部品名称6カクボルト M10X80関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(1.76MB) 展開図6(1.76MB) 展開図7(1.96MB) 展開図8(1.96MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.76MB) 展開図12(1.76MB) 展開図13(1.97MB) 展開図14(1.97MB) 展開図15(1.97MB) 展開図16(1.97MB)図解NoHNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.25、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.66、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.66、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.66、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.66、HNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.25、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.66、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.25、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.25、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.25、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.25、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.66
1個
999税込1,099
7日以内出荷

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)


酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
1本
3,398税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(585種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
1本
3,390税込3,729
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(550種類の商品があります)

高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨外径×穴径(Φmm)100×15(M10)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600穴径(Φmm)15適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(10枚)
4,498税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X80X30
規格M10X80X30部品名称6カクボルト M10X80X30関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.15MB)図解NoBSA-950シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.11、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.11、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.29、CBM-520A ホース巻取機部品_No.27、CBM-520 ホース巻取機部品_No.27、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.11、BSA-535 シリーズ オプション 溝切装置部品_No.17、BSA-651 951シリーズ オプション11 溝切り装置 標準仕様部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.11
1個
270税込297
7日以内出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(225種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X80X26
規格M10X80X26部品名称6カクボルト M10X80X26関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.58MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.5MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.52MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.5MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.47MB) 展開図42(1.64MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.5MB) 展開図49(1.51MB) 展開図50(1.64MB)図解NoMJI-310 トランスミッション分解部品_No.35、BSM-1270SLT 付属品部品_No.52、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.58、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.9、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.62、SSA-Z500-2 HST部品_No.18、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.62、MJI-1000 噴射装置(噴射ノズル)部品_No.4、BSM-1670SLT 付属品部品_No.52、BSM-1050SLT-LE 付属品部品_No.50、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.62、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.58、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.58、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.85、BSM-1050SLT-16SA3U マスト部品_No.14など
1個
270税込297
7日以内出荷

外径(mm)100材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高周速度72m/s(4300m/min)羽根の長さ(mm)18
1セット(10個)
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ねじサイズM10材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
1個
1,510税込1,661
翌日出荷

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り外径(Φmm)100材質アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)18
1セット(10個)
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
248税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
1個
13,980税込15,378
当日出荷