M12 ナット ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
976件の「M12 ナット ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボルト M12」、「M10 ナット SUS」、「m12 p1.5 ナット」などの商品も取り扱っております。
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質 SUS304 幅(mm) 44 寸法(mm) 100x50 穴径(Φmm) (丸穴)13 板厚t(mm) 4
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

昭和コーポレーションステンレスSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質 SUS304
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質 SUS304相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 190012 バイオマス配合率(%) 10
1パック(20個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)
1,540 税込1,694
当日出荷

ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質 ステンレス 種類 スプリングワッシャー
1パック(750個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格 JIS B 1122規格品 穴の形状 十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


仕様 タイプ = ナイロンインサート。ねじサイズ = M12。材料 = 鋼。仕上げ = 亜鉛めっき。。DIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。 ナット径 M12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ねじの呼び寸法 M12 材質 ステンレス ねじピッチ 1.5 二面幅(mm) 17 規格 1種 ねじの種類 ナット 関連資料 (0.17MB) ねじ山種類 メートル細目
1パック(2個)
889 税込978
当日出荷

海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。 材質 SUS329J4L
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 個数 = 545。ナットタイプ = セルフロック。ねじサイズ = M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8。材料 = ステンレス鋼。ステンレスタイプ = 316, A4。仕上げ = プレーン。。A4ステンレススチールNyloc. ISOメートルねじ付き戻り止めナット ポリプロピレン製コンパートメント収納ボックス入り RoHS指令(10物質対応) 対応
1キット(1個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 個数 = 624。ねじ/ボルトタイプ = セットねじ。ヘッド形状 = 六角。ドライブタイプ = 六角。ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mm。ナットタイプ = 六角。ねじサイズ = M10, M12, M6, M8。材料 = ステンレス鋼。ステンレスタイプ = 316, A4。仕上げ = プレーン。ねじ/ボルト長さの最長 = 50mm。ねじ/ボルト長さの最短 = 20mm。。RS Pro A4ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS ProのこのキットはA4ステンレススチール製のねじとナットを取り揃えています。ステンレススチールはA4グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。 ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. このキットにはA4ステンレススチールねじとナットが付属(合計624個) DIN933/934準拠 優れた耐腐食性 食品、医療、化学薬品、電子分野での用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1キット
34,980 税込38,478
7日以内出荷

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 トラス JIS規格 JIS B 1122規格品 穴の形状 十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様 個数 = 624。ねじ/ボルトタイプ = セットねじ。ヘッド形状 = 六角。ドライブタイプ = 六角。ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mm。ナットタイプ = 六角。ねじサイズ = M10, M12, M6, M8。材料 = ステンレス鋼。ステンレスタイプ = 304, A2。仕上げ = プレーン。ねじ/ボルト長さの最長 = 50mm。ねじ/ボルト長さの最短 = 20mm。。RS Pro A2ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS Proのこのキットは、A2 18//8 (クロムとニッケルの割合)ステンレススチール製のISOメトリックねじ及びナットを取り揃えています。合計624点が用意されています。ステンレススチールはA2グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。. ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. 腐食、化学薬品、最高850 ℃の熱に対する耐性 食品、医療、化学薬品、電子機器、建設用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)