M16 レンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,613件の「M16 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m16 ラチェット」、「M16ソケット」、「ナット M16」などの商品も取り扱っております。
ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ランキング1位
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチ
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミニY型レンチ 古寺製作所ランキング2位
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。対辺(mm)12×13×14先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
989税込1,088
当日出荷

メガネレンチセット KTCランキング3位
樹脂成形トレイ付
形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
1セット(6本組)ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角棒レンチ 黒染め モノタロウランキング4位
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
1本
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ミニY型レンチ 古寺製作所ランキング5位
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)対辺(mm)8×9×10先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
929税込1,022
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
仕上ニッケルクロムメッキ
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ。21世紀バージョンツール
1丁
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチX
新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能。 3面保持でトルクがかけやすい。 ボルトナットの角からのあたりをなくす形状。 手にやさしい新形状(R形状)グリップ。 コンパクトな下アゴ。 便利な目盛付。
1本
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ16mm
二面幅(mm)16全長(mm)190トラスコ品番774-5958材質クロームバナジューム鋼質量(g)124
1丁
899税込989
当日出荷

トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
1個
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セット内容<セット内容>:58点。(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。(3/8”)ラチェットハンドル:200mm。(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm。片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm。二機能クイックレンチ:17mm。モンキーレンチ:(呼)200mm。(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm。(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm。(+)スタビードライバー:#2×38mm。(-)スタビードライバー:6×38mm。六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。ワイヤーカッター:(呼)200mm。ラジオペンチ:(呼)150mm。フィラーゲージセット。カッターナイフ。フラッシュライト。メジャー:16mm×3m。スチール定規:150mm。マグネットピックアップ:380mm。スナップリングプライヤー5丁セット。ボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製アズワン品番64-7908-75総質量(kg)5.02
1個
31,300税込34,430
翌日出荷

1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型ユニバーサルロングソケット
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
1本
949税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)

差込角(inch)1/2サイズM16先端形状XZNエスコ品番EA611DG-16全長(mm)60質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
1個
4,930税込5,423
翌日出荷