M16×65のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
770件の「M16×65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト 13mm」、「M16×60」、「ボルト4.5mm」などの商品も取り扱っております。
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状 フランジ 流体 蒸気、空気、ガス、油など 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa) (-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理 溶融亜鉛めっき(白) 適合管 JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力 10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:300 深さ(mm) 130 材質(ベース) ASA樹脂 使用量 300g/基 ベース幅(mm) 150 関連資料 施工要領書
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質 ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)


踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起 材質 本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12) 設置方式 1本脚(M16) 台座径(Φmm) 150 反射シート 封入レンズ型
1本
17,980 税込19,778
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

並目
材質/仕上 鉄/ユニクロ 種別 全ねじ 規格 ドイツ規格DIN933 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 強度 4.8 材質/処理 S35C/ユニクローム ねじ山種類 メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別 全ねじ 材質 ステンレスSUS304 頭部形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS5K 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 フランジ 規格 JIS 最高使用温度(℃) 50 呼び圧力 5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上 鉄/ユニクローム 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(100本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

材質 内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体 冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ) SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム) 内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 65 クッション (-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置 (-) 軸に対し90° リード線(m) (-) 0.5 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類 A93 オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態 (B) バンド取付 ロッド先端金具 (-) 金具なし
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質 フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類 伸縮管継手 適合規格 国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 使用流体 海水・工業用水・冷却水 JIS規格 JIS10K、JISK6353 偏角(取付時寸法許容値)(°) 10 伸長(取付時寸法許容値)(mm) 3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm) 3
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクローム 種別 半ねじ 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質 SS400 種類 伸縮管継手 適合規格 国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 JIS規格 JIS10K、JISK6353 偏角(許容変位量)(°) 15 偏角(取付時寸法許容値)(°) 5 伸長(取付時寸法許容値)(mm) 3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm) 5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)