- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- M2スパナのおすすめ人気ランキング
M2スパナのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新766件の「M2スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 36mm」、「M2 ナット スパナ」、「スパナ 4mm」などの商品も取り扱っております。
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに
材質
S53C
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成
単品
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
全長(mm)
100、106、114
トラスコ品番
368-8836
セット内容
(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
材質
SUS420J2
質量(g)
85
硬度
HRC52±2
曲り角度
(ヘッド)30°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番
376-6462
セット内容
3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)
質量(g)
60
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
ナットドライバー
深さ(mm)
ボックス/18
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)
5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番
370-8454
質量(g)
60
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本組)
¥839
税込¥923
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成
単品
ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質
クロームバナジューム鋼
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
120
穴角
6角
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
穴角
6角
差込角(sq.)
9.5
適合
リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
トラスコ品番
807-0097
セット内容
・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)
質量(g)
255
1セット(2本組)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。
頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成
単品
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
寸法(mm)
4×4.5
全長(mm)
120
エスコ品番
EA615-2
材質
クロムバナジウム鋼
二面幅(mm)
4×4.5
商品構成
単品
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品