M20 1.5 ネジのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
4,661件の「M20 1.5 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M20 1.5」、「m20×1.5」、「m20 1.5 ナット」などの商品も取り扱っております。
ブレードホース20m TRUSCOランキング1位
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
9,398税込10,338
当日出荷

六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂ランキング2位
1パック(5個)ほか
559税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング3位
1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(218種類の商品があります)


8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ランキング5位
ねじの呼びM12材質長さ(mm)20ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
1箱(110個)
11,980税込13,178
翌々日出荷

1本
1,098税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881アズワン品番65-8019-68
1個
24,980税込27,478
7日以内出荷

1個ほか
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)

1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(756種類の商品があります)

Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810アズワン品番65-8000-47
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLH
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
1個
9,198税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3654種類の商品があります)

1個ほか
179税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

材質種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
1パック(16個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(276種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)