- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- M24X1.5のおすすめ人気ランキング
M24X1.5のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新219件の「M24X1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m24 1.5」、「タップ M15 1.5」、「タップ M14-1.25」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質
合金工具鋼(SKS)
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質
SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理
生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
種別
中タップ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数
1.5
材質
合金工具鋼(SKS)
食付
1.5
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品
アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)
0.71
ねじ寸法
M24
適合工具
プーラー品番:18-3
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷