M3下穴 ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「M3下穴 ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ穴開け」、「ネジ 穴 タップ」、「タップ 下穴 ドリル」などの商品も取り扱っております。
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容 (下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質 (タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g) 110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


トラスコ品番 858-7885 セット内容 M3~M8 質量(g) 225
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 材質 (タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) ねじの種類 M
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用 材質 コバルトハイス シャンク径(Φmm) 6.35 表面処理 チタンコーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。 材質 本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバー用
セット内容 (適応サイズ/下穴ドリルサイズ)。・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)。・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)。・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)。・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)。・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)。差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 スチールケース入り トラスコ品番 302-2552 セット内容 コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本。コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
1セット(21本)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質 コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 仕様 スチールケース入 トラスコ品番 500-2427 セット内容 2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1 質量(g) 395 先端角(°) 120
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様 スチールケース入り トラスコ品番 302-2544 セット内容 コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本。コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本。コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本 質量(g) 880
1セット(21本)
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本。下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本。タップレンチ 仕様 スチールケース入り トラスコ品番 302-2927 形状 M8以下は突き出しセンタになります。 質量(g) 870 加工 止り穴用
1セット(21本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 セット内容 (下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm 材質 (タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g) 199
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様 スチールケース入り トラスコ品番 302-2919 セット内容 ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)。下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本。タップレンチ(220mm)1個 材質 ドリル/SKH(高速度工具鋼)。タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg) 1.02 ケース寸法(mm) 約95×190×50
1セット(21本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番 681-6092 セット内容 2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質 高速度工具鋼(HSS) 表面処理 ホモ処理 入数(本) セット:9
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷