- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- M4 5mmのおすすめ人気ランキング
M4 5mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新10,033件の「M4 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバープレート ボルトサイズ」、「トルクス T5」、「ネジ m4 5mm」などの商品も取り扱っております。
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質
ステンレスA2
表面処理
パシペート
頭部形状
超極低頭
穴の形状
6ロブ
材質/処理
ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCM435
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
極低頭
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
6.1
適合板厚(mm)
2.5~3.5
アズワン品番
64-2218-70
入数
50
ナット径
M4×0.7
1パック(50個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番
EA949NB-405
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
ねじ径
M4
頭部形状
皿頭
1袋(13本)
¥250
税込¥275
当日出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状
超極低頭
材質
アルミニウム
穴の形状
6ロブ
材質/処理
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
6.1
適合板厚(mm)
1.5~2.5
アズワン品番
64-2218-69
入数
53
ナット径
M4×0.7
1パック(53個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別
全ねじ
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B 1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
12.9
ねじ山種類
メートル並目
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
材質/仕上
鉄(SWCH)/ユニクローム。強度 4.8
頭部形状
トラス
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅
トラスコ品番
206-5924
セット内容
TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)
幅(mm)
30
材質/仕上
亜鉛合金
色
シルバー
質量(g)
66
奥行(mm)
27
アズワン品番
64-8745-49
表面仕上げ
焼付塗装棚板厚5~8mm用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
材質
SCM435
表面処理
スズコバ
頭部形状
極低頭
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M3×5mm
穴の形状
六角穴
1パック(4本)
¥220
税込¥242
翌日出荷
1パック(12本)
¥200
税込¥220
当日出荷
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上
KNDS4
強度区分
14.9
仕様
ISO5855-1:MJねじ
規格
JIS B1176規格品(首下Rを除く)
穴の形状
六角穴
材質/仕上
SCM435
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
極低頭
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
材質
アルミ
下穴径(Φmm)
6.1
適合板厚(mm)
0.5~1.5
アズワン品番
64-2218-68
入数
53
ナット径
M4×0.7
1パック(53個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。
材質(本体)
鉄(SWCH)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
強度
4.8
エスコ品番
EA949NE-405
長さ(mm)
5
ねじ径
M4
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
鍋頭
関連資料
仕様(0.14MB)
1パック(44本)
¥250
税込¥275
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
ナベ
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
強度区分
A2-50