- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- M4 5mm スペーサーのおすすめ人気ランキング
M4 5mm スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新438件の「M4 5mm スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタット」、「マザーボード スペーサー」、「2mm スペーサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
本体長さ = 5mm。ねじサイズ = M4 x M4。ジェンダータイプ = メス/メス。材料 = 真鍮。本体形 = 六角。ねじサイズ = M4。スレッドサイズB = M4。六角ねじ二面幅 = 7mm。穴深さ = 5mm。仕上げ = ニッケルめっき。。スペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ねじ径
M4用
材質
鋼板(SPCC)
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール
材質
SUS303
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格
ISO規格
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質
アルミ材A2017(17S)
ねじ径
M4用
材質
ナイロン66
種別
中空(パイプ)
色
半透明
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
5
平径(mm)
5
長さ(mm)
8
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
1パック(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質
SUS-303
仕上
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類
その他
セット内容
スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)
黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M4
種別
オネジ/メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応