- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- M4バインド小ねじのおすすめ人気ランキング
M4バインド小ねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新211件の「M4バインド小ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドレール ベアリング」、「ネジ M3 8mm」、「ネジ M1.7」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS430
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.3
頭部形状
バインド
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ピッチ
0.7
十字穴番号
2
寸法k(mm)
頭部高さ:1.7
寸法m(mm)
十字穴:4.3
呼び径d
M4
頭部径dk(mm)
0.8
長さl(mm)
首下:8
1パック(8本)
¥190
税込¥209
翌々日出荷
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
材質
SUS316L
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類
スライド形
定格荷重(N)
540/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。
材質
鋼
高さ(mm)
51.9
仕上
(レール)光沢クロメート処理
耐荷重(N/ペア)
540
推奨ねじ
丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様
廉価版
材質
鋼
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
2
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)
12.7
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価クロム)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.7
寸法f(mm)
0.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60
1パック(17個)
¥539
税込¥593
翌日出荷