- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- M5 めねじのおすすめ人気ランキング
M5 めねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新5,834件の「M5 めねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雌ネジ」、「アイナット m5」、「M5 ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
寸法L(mm)
20~1500
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
キー付きのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
挿入に特殊な技術は必要ありません。
取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復
機器・装置構造体/一般産業機械
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目/細目(M/M1)
材質
(本体)SUS303、(キー)SUS302
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部
めねじ
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M5
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
12
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)
6
タキゲンコード
1934
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥153
税込¥168
4日以内出荷
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨、クロムメッキ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M3
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法M
M5
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
4
種類
丸形
寸法L1(mm)
10
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
6
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M5×5mm
頭部形状
六角穴付き
1個
¥205
税込¥226
当日出荷