- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- M5 トラスのおすすめ人気ランキング
M5 トラスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,384件の「M5 トラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラス M5×20」、「M5 ナット」、「トラス m4」などの商品も取り扱っております。
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。
フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。
ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
トラスコ品番
161-3399
質量(g)
11
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別
全ねじ
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B 1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
12.9
ねじ山種類
メートル並目
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
色
バイオレット
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
2C
電線仕様-太さ(mm2)
2
材質
ステンレス(SUS XM7)
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)
スチール
最高使用温度(℃)
80
マグネット
ネオジム磁石
セット内容
マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2
材質
マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト
質量(g)
24
表面処理
ダークブラウン塗装
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
仕様
推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ
材質
SUS304
質量(kg)
扉:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
1個
¥1,080
税込¥1,188
4日以内出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
トラスコ品番
161-3400
厚さ(mm)
3
質量(g)
9
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。
仕様
フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
スチール
表面処理
3価ユニクロ
材質(本体)
ステンレス
種別
全ねじ
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
用途カバー取付け用
ねじサイズ
M5
材質
SWCH相当
長さ(mm)
10
色
シルバー
質量(g)
2.6
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別
全ねじ
材質(本体)
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)
ステンレス
種別
半ねじ
ねじの種類
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴