M5-16のおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
6,111件の「M5-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒いボルト」、「ネジ M5 16」、「六角頭付ボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
36日以内出荷

材質 ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm) ねじ:M5×16、D:25、H:19、d:13
1個
265 税込292
翌日出荷


材質 ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm) ねじ:M5×16、D:25、H:21、D:15
1個
410 税込451
翌日出荷

材質(本体) ナイロン6 種類 丸形 表面処理 (ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm) 15 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M5 取付長(mm) 16 材質(取付部) SWCH10R
1個
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
615 税込677
翌日出荷


エスコ品番 EA948BX-79 材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 寸法H(mm) 12 寸法D(Φmm) 18 表面処理 (ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm) 13 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M5 取付長(mm) 16 材質(取付部) SUM22L
1個
285 税込314
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ(M5X16)
規格 M5 部品名称 スクリユ(M5X16) 関連資料 展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.82MB) 図解No MHT230S-75 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.21、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.17、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.28、BHT600DR 本体部品_No.17、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.25、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.42、JHT600DR 本体部品_No.17
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm) ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スクリユ M5X16
部品名称 スクリユ M5X16 関連資料 展開図1(0.7MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.94MB) 図解No MCV340D-14 エアクリーナ、マフラ部部品_No.7、MCV431D リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D リコイルスタータ部品_No.10、MCV392D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV381D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV352D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV431D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV432D(18) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-14 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV430D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV380D-14 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV340D-14 カバー、オイルタンク部部品_No.5、MCV431D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV340D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV430D-18 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV352D(14) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39
1個
139 税込153
7日以内出荷

・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数 18 A 16 W 16 B 4 L 16 H 41 質量(g) 25 タイプ フェノール樹脂製 D 67 S 29 D1 12 M M5×0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷



エスコ品番 EA948BX-77 材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 寸法H(mm) 11 寸法D(Φmm) 15 表面処理 (ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm) 11 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M5 取付長(mm) 16 材質(取付部) SUM22L
1個
285 税込314
翌日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 種別 全ねじ ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(15個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エスコ品番 EA948CA-2 形状 L字形 歯数 18 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 質量(g) 36~41 種類 クランプレバー 寸法H(mm) 35 回し半径(mm) 45 材質(ねじ部) SUM22L 寸法d(Φmm) 10 最大荷重(N) 60 取付部 おねじ 最大締付力(kN) 3.9 材質(スプリング) SWPB 表面処理(本体) 静電塗装 取付長(mm) 16 取付穴径(mm) M5
1個
850 税込935
翌日出荷