M5ネジキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
123件の「M5ネジキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込み式 キャスタ m6」、「キャスター部品」、「椅子キャスターネジ」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 種別 デザインキャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪) ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状 自在車W 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター (M4/M8)
キャスター
用途移動用 材質 (1・2)ナイロン[PA] (3)SS400 質量(g) 95 許容荷重(N) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

材質(車輪) ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
509 税込560
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪) エラストマー 仕様 ねじ込みタイプ 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン 材質(金具) スチール 車輪タイプ 双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン ストッパー 回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
529 税込582
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪) エラストマー 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし 特性 静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上 (本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体) ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上 三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部) ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質 台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー トラスコ品番 114-3186 質量(g) 540 車輪幅(mm) 25 表面処理 (金具)三価亜鉛メッキ 軸長L(mm) 25 材質(金具) スチール
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

材質(車輪) エラストマー 材質(本体) ナイロン 仕様 ストッパー付 形状 自在車S 車輪幅(mm) 51 寸法a(mm) 7 ストッパー 回転ストッパ付 寸法C1(mm) 34 寸法W1(mm) 20 寸法W2(mm) 15.5 偏芯C(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法Nb(mm) 14 寸法Nt(mm) 4.5 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター
種別 産業用キャスター 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)