- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- piaggio(ピアッジオ)グループ
- M590GTのおすすめ人気ランキング
M590GTのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新1件の「M590GT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水マウス」、「マウス チルトホイール」、「K375S」などの商品も取り扱っております。
1個
¥6,198
税込¥6,818
31日以内出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式
無線
ボタン数
5(チルト機能含む)
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池
単三形乾電池
寸法(mm)
62×107×38
質量(g)
147
解像度
400dpi~4000dpi
ホイール
スクロールホイール:有
機能
チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命
Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数
1個
到達距離(m)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応