- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- M6 メクラのおすすめ人気ランキング
M6 メクラのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「M6 メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6 キャップ」、「m6 ボルト」、「m6 ボルト 黒」などの商品も取り扱っております。
M6規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用
材質
硬質ポリエチレン[HDPE]
色
ブラック
質量(g)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25
税込¥28
5日以内出荷
1セット(4個)
¥199
税込¥219
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質/仕上
SUS316L
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
材質
SCM440
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
材質
ステンレス(SUS304)
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
材質
SCM440
表面処理
三価ブラック
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質
S45C
表面処理
黒色酸化皮膜
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
色
ダークブラウン
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
6.3
寸法A(Φmm)
12.7
適合穴径(Φmm)
10
1パック(22個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応