M6 0.75のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
1,482件の「M6 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水洗 トイレ フロート」、「M6 0.75 ダイス」、「m6 0.75 ナット」などの商品も取り扱っております。
ディーフロン フロロハリス ナチュラル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ランキング1位
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーフロン フロロハリス ナチュラル
扱いやすくしなやか 万能!ハイコストパフォーマンスフロロハリス。実釣で重視される結節強力を上げたフロロカーボン100%ハリス。巻きグセが取れやすく適度な張りを持たせたしなやか万能フロロハリス。強力、扱いやすさを兼ね備えたハイコストパフォーマンスライン。薄型スプール採用で携帯性に優れ、ポケットへの収納効率もアップ。号数別カラーのスプールバンド付き。(0.6号マリンブルー/0.8号グリーン/1号ライムグリーン/1.25号カーキ/1.5号蛍光オレンジ/1.75号蛍光イエロー/2号蛍光ピンク/2.5号蛍光グリーン/3号レッド/4号シルバー/5号ネイビー/6号ブラウン)。カラー:ナチュラル(0.6~6号)、ステルスピンク(0.8~6号)。巻糸量:50m(0.6~3号)、40m(4~6号)
材質フロロカーボンナチュラル
1個
1,398税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

M6  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコランキング2位
1個
745税込820
当日出荷

ディーフロン フロロハリス ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ランキング3位
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ディーフロン フロロハリス ステルスピンク
扱いやすくしなやか 万能!ハイコストパフォーマンスフロロハリス。実釣で重視される結節強力を上げたフロロカーボン100%ハリス。巻きグセが取れやすく適度な張りを持たせたしなやか万能フロロハリス。強力、扱いやすさを兼ね備えたハイコストパフォーマンスライン。薄型スプール採用で携帯性に優れ、ポケットへの収納効率もアップ。号数別カラーのスプールバンド付き。(0.6号マリンブルー/0.8号グリーン/1号ライムグリーン/1.25号カーキ/1.5号蛍光オレンジ/1.75号蛍光イエロー/2号蛍光ピンク/2.5号蛍光グリーン/3号レッド/4号シルバー/5号ネイビー/6号ブラウン)。カラー:ナチュラル(0.6~6号)、ステルスピンク(0.8~6号)。巻糸量:50m(0.6~3号)、40m(4~6号)
材質フロロカーボンステルスピンク
1個
1,398税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

エアーダスターガン TRUSCOランキング4位
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ最高使用圧力(MPa)1
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
1本ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,298税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(600種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
1個
8,598税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
使用電線VCTF0.75×2RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,998税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
1袋(21個)
667税込734
翌々日出荷

種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
1個
199税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,998税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)

1箱(21個)ほか
48,980税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ねじの呼びM6材質ねじピッチ0.75種別半ねじ寸法H(mm)-寸法S(mm)-表面処理生地頭部形状六角
1箱(250個)ほか
4,798税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
1袋(21個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3.071寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
1袋(18個)
667税込734
翌々日出荷

簡単操作。本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブル。BLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレス。BLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性。G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)。BLK360の優れた機能。HDRイメージング(G1タイプ)。3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)。サーマルイメージング(G1タイプ)。サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)。スキャニング。最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)。最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)。クラス1 不可視レーザー使用。その他機能。ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)。約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)。最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)。約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)。最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)ハウジングアルマイト加工処理アルミニウムレーザー波長(nm)830サービス分類レンタル
1台
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)