M6×40のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
4,811件の「M6×40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6×40 キャップスクリュ」、「ネジ M6」、「木ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別 工作用 材質 GCr15(クロム鋼)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類 丸ワッシャー 表面処理 ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)


洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という、単身世帯の生活スタイルに基づき開発した、 片付けなくても恥ずかしくないインテリアにも馴染む新しい室内物干しです。 好きな位置に取り付け可能なピンチハンガーバーが付いています。 タオルハンガーは、お部屋のレイアウトに合わせて内側と外側に取り付け方を変えることができます。 カバンや靴などが置けるメッシュ棚付きです。
材質 パイル:スチール、メッシュ棚:スチール、ピンチハンガー:ステンレス
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m) 2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 材質 SUS316L 電源(V) DC24(±10%) 出力 4~20mA(4線式) 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可) 抵抗(Ω) 許容負荷:500以下 最大締付トルク(N・m) 30 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC50V) ケーブル ケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当 非直線性 ±0.25%R.C. 許容過負荷 200%R.C. 限界過負荷 300%R.C. 推奨締付トルク(N・m) 20
1個
92,980 税込102,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッション ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s) 30~800 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気(無給油) チューブ内径(Φmm) 6 保証耐圧力(MPa) 1.05 最低使用圧力(MPa) 0.15 配管接続口径 M5×0.8 軸受種類 すべり軸受型 関連資料 カタログ(4.2MB) ポートねじの種類 Mねじ
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

リーズナブルなスタッキングスツール。打ち合わせコーナー、待合室、食堂などに。
幅(mm) 510 高さ(mm) 805 奥行(mm) 575 キャスター なし 肘掛 なし 材質(フレーム) ハイテンションスチールパイプ クロームメッキ 座高(mm) 450 材質(座面) メッシュ グリーン購入法 適合 スタッキング メモ台 なし
1脚
33,980 税込37,378
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

備考 No.~10405 部品名称 ボルト(M6-40) 関連資料 展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 図解No MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.48、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.48、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.48
1個
799 税込879
7日以内出荷

・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様 積み重ね可能台数(台):3 質量(kg) 3.6 電流(A) (50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03 電圧(V) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03 コード長さ(m) 6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 315×240×290 風速(m/s) 風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5 使用環境温度(℃) 0~40 連結数 6台
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。PSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!。PS-800GPは本体にGPSアンテナ内蔵ですっきりとしたフォルム。アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。プロッター魚探ならではの機能ももりだくさん!。クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!。PS-800GPは、大きくて見やすい8.4型画面のLEDバックライト高輝度液晶(1000カンデラ)を採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。640×480ドットの高精細を実現。明るく鮮明な画面で、細かな反応も見逃しません。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!。200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。おさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく!。振動子で受信した反応を識別し、おさかなキャラクターで表示する機能です。反応の強弱によって3パターンのキャラクターが出現します。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探をはじめて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。※当機能は周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※PS-800GPは『おさかなサイズ・深度表示』非対応です。魚探オート機能。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ。常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン。海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示。海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵。高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示。大画面を活かして、プロッター魚探を左右・上下に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。フロントワイド。フロントワイドにすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。マーク位置の日時・水深表示。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド。80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)。震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ 材質 本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg) 23 幅(cm) 80 耐荷重(kg) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 80×50×116-150 組立時間 約30-40分
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質 純チタン 種類 丸ワッシャ
1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

頭部形状 ナベ 材質 ステンレス 穴の形状 十字穴 エスコ品番 EA949SJ-65
1個
615 税込677
当日出荷

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質 純チタン 規格 1種 種別 1種
1箱(100個)ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋
679 税込747
15日以内出荷

種別 全ねじ 材質 表面処理 3価ホワイト 頭部形状 フランジ付き ねじ山種類 メートル並目
1箱(200個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)