M8 ナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
6,850件の「M8 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8mナット」、「M8 ナット ステンレス」、「m8 ボルト」などの商品も取り扱っております。
M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー エスコランキング1位
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22アズワン品番65-2110-53ねじサイズM12
1本
300税込330
翌日出荷

ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ランキング2位
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
1袋(10個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrongランキング3位
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ナイロン インサートナット7種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]ランキング4位
セルフロック設計により、しっかりと所定の位置に止まり、不動な動きや脱落を防ぎます。M2サイズからM8まで幅広いサイズをラインナップ。ナットM2×25個、M2.5×30個、M3×50個、M4×40個、M5×30個、M6×20個、M8×5個。インサートナット7種類(計200個入)のケースセットです。
材質ステンレス
1ケース
1,498税込1,648
5日以内出荷

ユニクロ ウェルディングN-F(オチ 大阪魂ランキング5位
(株)オチアイ製の溶接ナットです。位置決めにもなるダボ付きとダボ無しとがあります。 板材からのしぼり加工となります。
タイプダボナシ寸法H(mm)10寸法A(mm)28寸法t(mm)1.8寸法D(mm)9.9寸法B(mm)14適合ねじM8×1.25
1セット(8個)
667税込734
翌々日出荷

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整耐荷重(kg)約300(静荷重)ねじ径M8取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナット仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6仕様固定タイプ、Tナット付
1個
109税込120
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシンプルトルコン
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1台
599,800税込659,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form B)。材質 = ステンレス鋼。内径 = 8.4mm。外径 = 17mm。強度クラス = A2 304。厚さ = 1mm。表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098税込1,208
7日以内出荷

1箱(15個)ほか
41,980税込46,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
1本
499税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。
質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
1個
1,998税込2,198
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナット
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
1個
51税込56
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビ壁掛け金具
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)設置方法専門業者(お客様にて依頼)
1台
9,898税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
7,498税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1パック(19個)ほか
419税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
5,298税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)