M8 0.75のおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
1,155件の「M8 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 0.75 ダイス」、「m8 ボルト 0.75」、「M6 0.75」などの商品も取り扱っております。
園芸用延長コード YAMAZEN(山善)ランキング1位
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
1本(8m)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)ランキング3位
1個ほか
6,498税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

取替コード タイカツランキング4位
1本
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコランキング5位
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
1個
1,150税込1,265
翌日出荷

材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目ねじピッチ(mm)0.75ねじの呼びM8
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
1個
259税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
319税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
1個
4,998税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)形式Mシリーズモータポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
1台
89,980税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
1本
2,798税込3,078
当日出荷

M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設DV型分配弁
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×158定格電流(A)AC/DC24電線長さ(m)8
1個
37,980税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(357種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)