- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- M8ねじゲージのおすすめ人気ランキング
M8ねじゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新160件の「M8ねじゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジゲージ M8」、「ねじゲージ」、「ねじゲージセット」などの商品も取り扱っております。
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級
メートルネジ2級
通り側と止り側で1組。
仕様
めねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
プラグゲージ工作用
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級
2級
材質
ゲージ鋼
仕様
検査成績書付
通り側と止り側で1組。
仕様
おねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
リングゲージ工作用
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格
従来JIS
精度
2
表面処理
TiNコーティング
植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。
適合規格
STUD
精度
STUD
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理
TiNコーティング
精度
6H
適合規格
JIS(ISO等級)
通り側と止り側で1組
等級
メートルねじ(JIS2級)
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格
従来JIS
精度
2