- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- MAXRAYのおすすめ人気ランキング
MAXRAYのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新68件の「MAXRAY」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停電用 照明」、「ハロゲン電球非常灯」、「非常灯 ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに
Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応
電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK
本製品のスタック可能
(eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応機種
USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac。、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7。、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x 。(※32ビット/64ビット両対応。。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
インターフェイス
(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA
コネクタ
【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度
【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプ
USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)
FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧
入力:AC 100V 50-60Hz。出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約192×274×60
質量(kg)
約1.6
材質
ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)
セット内容
ケース本体。、USB3.0ケーブル(約1m)。、eSATAケーブル(約1m)。、HDD取り付け用ネジ。、5インチドライブ取り付けネジ。、ACケーブル。、ユーザーズマニュアル。、保証書
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(広角)35
電球の種類
ハロゲン
全長(mm)
72
質量(g)
14
外径D(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ベビーボール電球
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ
埋込型
仕様
LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
材質
枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(本体)
鋼板
電圧(V)
AC/DC100
材質(レンズ)
ガラス
非常灯評定番号
LCLH-03
使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。
材質
(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
250
パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可)
消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。
さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品
SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ
適合
ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。
質量(g)
710(本体のみ)
本体寸法(mm)
250×48×162
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
幅(mm)
80
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)
口金
E26
器具・セット
器具のみ
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
65-1861-97
関連資料
(0.7MB)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様
LED交換可、高気密SGⅠ形
材質
枠:アルミ板 白塗装
径(Φmm)
116
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.2
埋め込み深さ(mm)
100
容量(VA)
7
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
100
従来光源
40W形
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 。Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。 。奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 。USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 。※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 。万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 。※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 。長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 。※M-Discは別売りです。 。MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 。※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 。付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 。ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 。※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 。※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。
付属品
CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側
質量(g)
約280 ※本体のみ
外形寸法(mm)
幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く
対応OS
【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1
コネクタ形状
USB Mini-B
入力電圧(V)
DC+5
対応
【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。
インターフェース
USB2.0
保証期間
1年間
設置方法
水平
ディスクローディング方式
トレー方式
読込速度
(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スリム光学ドライブケース(SATA)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(広角)35
電球の種類
ハロゲン
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷