- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- MCナイロン 青のおすすめ人気ランキング
MCナイロン 青のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新198件の「MCナイロン 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mcナイロン 黒」、「遮断 棒」、「mcナイロン3mm」などの商品も取り扱っております。
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
丸棒
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
切板
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1013
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
0~+1.0
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
青色
タイプ
MC901
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質
モノマーキャストナイロン
色
青
長さL(mm)
10~1200
厚さT(mm)
5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重
1.16
連続使用温度(℃)
120
厚さ公差(mm)
5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数
9.0×10-5/℃
幅W(mm)
10~600
吸水率(%)
(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)
1015
サービス分類
オーダー・加工
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
青色
タイプ
MC901
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
長さ公差(mm)
0~+20.0
幅公差(mm)
0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
色
青色
材質
MCナイロン
タイプ
MC901
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質
ナイロン
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
ナチュラル色
材質
MCナイロン
タイプ
MC900NC
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
暗灰色
材質
MCナイロン
タイプ
MC801
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
青色
タイプ
MC901
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
ナチュラル色(アイボリー)
タイプ
MC900NC
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
色
黒色
材質
MCナイロン
タイプ
MC501CDR6
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)
105~107
長さ公差(mm)
0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
暗灰色
タイプ
MC801
グレード
耐候・摺動グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
40(D-638)
引張強度(MPa)
83(D-638)
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3334(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3513(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
長さ(mm)
1000
色
青
材質
モノマーキャスティングナイロン(MCN)
使用温度範囲
-40~120℃
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色
青
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
材質
モノマ-キャストナイロン
長さ(mm)
10~1000
色
ブル-
外径(Φmm)
10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100
比重
1.16
連続使用温度(℃)
120
外径公差(mm)
10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)
公差(mm)
[カット]-0、+1
吸水率(%)
0.3
体積抵抗率(Ω・m)
10-13
線膨張率(×10-5・K-1)
8.7
サービス分類
オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質
(ナイロン)MC901
材質
PA(MCナイロン(R))・青
サイズ(mm)
995×1000