- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- MCナイロン切板のおすすめ人気ランキング
MCナイロン切板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「MCナイロン切板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MCナイロン」、「MCナイロン丸棒」、「POM 板」などの商品も取り扱っております。
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
切板
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1013
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
0~+1.0
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
トラスコ品番
850-5600
質量(kg)
10.4
厚さ
100
1枚
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質
モノマーキャストナイロン
色
青
長さL(mm)
10~1200
厚さT(mm)
5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重
1.16
連続使用温度(℃)
120
厚さ公差(mm)
5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数
9.0×10-5/℃
幅W(mm)
10~600
吸水率(%)
(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)
1015
サービス分類
オーダー・加工
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質
MCナイロン
色
ナチュラル色
タイプ
MC900NC
長さ公差(mm)
0~+20.0
幅公差(mm)
0~+15.0
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質
MCナイロン
色
青色
タイプ
MC901
長さ公差(mm)
0~+20.0
幅公差(mm)
0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
丸棒
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル色(白色)
比重
1.41
長さ公差(mm)
プラス1
幅公差(mm)
プラス1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
幅(mm)
600
長さ(mm)
1200
材質
モノマーキャスティングナイロン(MCN)
色
青
使用温度範囲
-40~120℃
エスコ品番
EA441NF-10B
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
色
青色
材質
MCナイロン
タイプ
MC901
寸法(mm)
300×200
色
黒
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
3
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質
4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
青色
タイプ
MC901
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
長さ公差(mm)
0~+20.0
幅公差(mm)
0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質
アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
3
全光線透過率(%)
93
熱変形温度(℃)
87~100
比重
1.19