MCC カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
185件の「MCC カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角スタッドカッター」、「軽 天 カッター」、「MCC」などの商品も取り扱っております。

1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm) 210 刃長(mm) 43 材質 (刃部)ステンレス 質量(kg) 0.21 切断能力 ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断 刃厚(mm) 4.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
質量(kg) 1.8 切断能力 野ぶち材シングル・ダブル対応 切断能力(mm) 厚さ0.5
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 225 刃長(mm) 30 トラスコ品番 369-9757 質量(g) 270 呼び ASR 切断サイズ 0.6以下 適合切断材 ブリキ、ステンレス板
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
トラスコ品番 327-2222 質量(kg) 1.2 使用範囲(mm) 厚さ1.2以下のCチャン サイズ(mm) 550
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。 種別 カッター
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。 全長(mm) 535 トラスコ品番 367-4011 質量(g) 1150 呼び No.1 最大径(Φmm) 22(切断可能)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーベルM&Cカッター
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。 全長(mm) 600 仕様 切り屑受け引出し付き 適合 CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用 質量(kg) 6.3 切断可能寸法(mm) 12×38(CC-19) ※板厚12以下。19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

全長(mm) 215 トラスコ品番 367-2531 種別 カッター 質量(kg) 0.26 切断能力(mm) VVF線(VA)/3芯Φ2.0、IV線/22mm2、軟鋼線材/Φ3.0
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッター
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力 棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10) 材質 特殊鋼 質量(kg) 4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×766×116
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm) 500 適合 切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm) 質量(g) 1100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)