MCCBのおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
106件の「MCCB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB 抜け防止」、「マグネット ブレーカー」、「ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
正弦波出力(バックアップ運転時)。常時商用給電で、正弦波出力を採用。PFC 回路搭載機器にも安心してお使いいただけます。DC起動(バッテリー起動)機能を搭載。AC入力が無い環境でも内蔵のバッテリーを電源としてAC出力を供給できます。わかりやすい状態表示を実現。大きな日本語表示と色分けされた5つのLED により、現在の動作状態をひと目で確認できます。洗練されたデザイン。黒を基調として、スリムなデザインを採用しました。また、縦置き/横置き兼用のため、床面積・高さ方向に対して、柔軟な設置が可能です。期待寿命8年。UPS本体は設計標準使用期間8年を実現し、ランニングコストの低減に貢献します。バッテリーは側面から交換が可能。バッテリーはパック構造を採用し、側面樹脂パネルを取り外して簡単にバッテリー交換可能な構造にしました。充実したバッテリー診断機能。バッテリーの寿命診断機能は、起動時テストと30日毎の定期テスト、正面操作による手動テストがあり、バッテリーの劣化を診断します。また、LEDにてバッテリー交換時期の目安をお知らせします。コンセント抜け防止クランプ、通信ケーブル抜け防止クランプを添付。万一、プラグを引き抜く力が掛かってもシステムダウンにつながる障害を防ぎます。汎用UPSシャットダウンドライバに対応。無償バンドルの汎用UPS シャットダウンドライバ「Acroware-iGYupsDriver※」により、電源異常発生時に自動的にOSをシャットダウンさせ、システムを安全に終了することが可能です。
用途パソコン。POS端末。ネットワーク機器 仕様 【ノイズ規制】VCCIクラスA適合 その他 【交流入力】(相数)単相2線(接地線付) 適合 【推奨分電盤MCCB】15A 幅(mm) 85 質量(kg) 9.5 切換方式 高速リレー切換 高さ(mm) 235 奥行(mm) 315 周波数(Hz) 【バックアップ運転時】50/60(±0.5%) 電圧(V) 【上限値】115【下限値】90(負荷率80%以上時)、85(負荷率80%未満時) / (バックアップ運転時)100(±5%) / (オプション設定時)【上限値】110【下限値】90(管理ソフトウェアで設定) 入力容量 【定格負荷時】840VA以下 周波数 50/60Hz ±3Hz 騒音値(dB) ~40 入力プラグ NEMA5-15P(1.8m) インターフェース USB(TypeB) バッテリー 【交換】TSU750-BP(24V 5Ah) / TSU750-BP 充電時間 12時間以下 出力容量 750VA/500W 寿命 【期待(25℃)】3~5年 保証期間 2年(バッテリーは1年) 使用環境温度(℃) 0~40 ケーブル 【通信ケーブル】管理ソフトウェア用(USB TypeA-TypeB 1.8m) 設置方法 据置(縦置き・横置き対応) 切換時間 【停電時】10ms以内 波形 【バックアップ運転時】正弦波 バックアップ時間 【25℃ / 初期値】4分(500W) 使用環境湿度(%) 10~90(但し結露しない事) 交換方法 ユーザ交換可(ホットスワップ可)またはオンサイト交換(ホットスワップ可)またはセンドバック交換 交流出力 (相数)単相2線 ソフトウェアバージョン 【UPS 管理】Acroware-iGYupsDriver 出力コンセント NEMA5-15R(4個):ACコードクランプ添付
1個
53,980 税込59,378
23日以内出荷

口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。 【マルチクランプバイスの特長】 機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。 【多数個取りが可能】 MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。 省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。 【精密セレーションによるセットアップ】 本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。 【作業し易いシングルクランピング仕様】 1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。 ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。 【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】 横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。 【パラレルクイックチェンジ】 パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
付属品 ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個 材質 【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
185,270 税込203,797
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 本体:ポリカーボネート、パッキン:シリコンゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 22×89×36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

縦(mm) 1600 横(mm) 500 深さ(mm) 160 種類 標準分電盤 分岐回路数 12 分岐ブレーカ種類 プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量 PMCB3P30AF/30A
1面
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横(mm) 500 種類 標準分電盤 主幹ブレーカ種類 漏電遮断器 分岐ブレーカ種類 協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量 KMCB3P50AF/30A
1面
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

横(mm) 500 種類 標準分電盤 主幹ブレーカ種類 配線用遮断器 分岐ブレーカ種類 協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量 KMCB3P50AF/30A
1面
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

横(mm) 500 種別 1次送り:配線用遮断器 容量 1次送り:MCCB3P50A 種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量 PMCB2P1E50AF/20A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

横(mm) 500 種別 1次送り:配線用遮断器 容量 1次送り:MCCB3P50A 種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 CMCB2P1E50AF/20A
1面
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別 1次送り:配線用遮断器 種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量 PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

横(mm) 500 種別 1次送り:配線用遮断器 容量 1次送り:MCCB3P50A 種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量 PMCB3P30AF/30A
1面
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

背面と座部は通気性の良いメッシュを使用しています。姿勢維持に欠かせないランバーサポート機能付です。(45mmの調節可能)。肘あては8段階で調整可能です。Φ60mm大型キャスター採用でスムーズな移動が可能です。
用途事務用椅子として。座上下昇降機能:ガス調節式 材質 背部:PP樹脂成型品・メッシュ・ランバーサポート/PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・メッシュ、脚部:強化樹脂成型品・Φ60mmナイロン双輪キャスター、肘部:強化樹脂成型品・PU樹脂成型品 全幅(mm) 645 張地 メッシュ 座上下調節 ガス調節式 総高さ(mm) 1000~1060 キャスター径(Φmm) 60 組立時間 1人15分 座幅(mm) 480 座高(mm) 435~495 座奥行(mm) 585 色(脚部) ブラック
1脚
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合 クランピングベース:MCCB60 質量(kg) 1.4 L 70 H 40 タイプ フェノール樹脂製 S 3.4 H1 27 締付トルク(N・m) 20 寸法S1(mm) 5.9 クランプ力(kN) 19
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

材質 ニッケルアルミ銅合金 線径(Φmm) 0.508 仕様 米国認定機関FMRC認定取得 ねじ山
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合 クランピングベース:MCCB90 質量(kg) 2.9 L 80 H 45 タイプ フェノール樹脂製 S 4.5 H1 32 締付トルク(N・m) 30 寸法S1(mm) 7.8 クランプ力(kN) 25
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様 標準形(熱動-電磁) 質量(kg) 0.26 外形寸法(mm) 44.5×89×78 適合規格 IEC、UL508、CSA
1個
特価
559 税込615
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合 ●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110 W 30 L 50 H 25 質量(g) 590 タイプ フェノール樹脂製 L1 20 L2 6 H3 9 ねじ径 M8 H2 9 H1 23 M M8×1.25-35L
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合 ●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110 W 30 L 50 H 25 質量(g) 650 タイプ フェノール樹脂製 L1 20 L2 6 H3 9 ねじ径 M8 H2 9 H1 23 M M8×1.25-40L
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合 ●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150 W 35 L 60 H 30 質量(g) 730 タイプ フェノール樹脂製 L1 25 L2 8 H3 13 ねじ径 M12 H2 10.5 H1 28 M M12×1.75-40L
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷