MDRコネクタのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
142件の「MDRコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 SF-JR」、「20ピンコネクター」、「ハーフピッチコネクタ」などの商品も取り扱っております。
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)ランキング1位
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクル。ケーブル:AWG♯24~♯30。シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:銅。コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150。DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)ランキング2位
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。ロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6。基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
1個
489税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ 3M(スリーエム)ランキング3位
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキ。ボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着
1個
399税込439
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ランキング4位
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグ。MDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)ランキング5位
1個
899税込989
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数40トラスコ品番449-2595材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)7種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5周囲温度(℃)-55~85コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)24~30結線方法はんだ
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。EMI/ESD対策品。片手で着脱できるワンタッチロック。一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度
仕様誤挿入キーなし材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス
1個
559税込615
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin方向ストレート
1本
12,980税込14,278
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598税込1,758
当日出荷






CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
30,980税込34,078
23日以内出荷