MIKISA-のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
706件の「MIKISA-」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー」、「コンクリートミキサー」、「ハンドミキサー」などの商品も取り扱っております。
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷


コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品 ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g) 約360(本体のみ) 電源 ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力 -10dBV 周波数特性 20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA) 50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間) 約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 48×160×133(突起部除く) 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子 ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力 +13dBV(TRIM=MIN) 定格入力 +10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品 ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード 寸法(mm) 235×415×450 質量(kg) 15.7(ホイップ・SUS容器取付時) 高さ(mm) 215 容量(L) 約6 電源(V) AC100(50/60Hz)350W 回転数(min-1[r.p.m]) 110~938(11段変速) 開口寸法(mm) Φ220 底面(Φmm) 110
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。
仕様 入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください <HDMI入力仕様> 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) <HDMI出力仕様> 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書 アズワン品番 65-3364-74
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のアナログミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。USB端子を使用しないため、NINTENDO SWITCH(TM)Liteなどでは充電しながらの使用も可能です。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。1.5mのΦ3.5mm4極ミニプラグ延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品 延長ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)1.5m 質量(g) 約19.7(ケーブル含まず) ケーブル長(m) ミキサーからゲーム機まで:約0.3、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1 対応機種 ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約16×約11×約40(ケーブル含まず) 保証期間 1年間 色(本体) ブラック インターフェイス ゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠) マイクミュート 無し 音量調節 (ヘッドフォン)無し
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 形状 一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm) 500、ブレード:28 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。 容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
1台
439,800 税込483,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな機能で簡単操作のラックマウントタイプ(6サイズ)設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。 さらに、アクセサリー入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。
仕様 【雑音】ステレオ/モノラル出力:-98dB※以下(BPF、音量調節器最小) その他 音質調節器(高音:4kHz、低音:400Hz各±12dBピーキング/モノラル入力)、スピーチ(ローカットフィルター-12dB/oct、200Hz/モノラル入力)、入力シグナルインジケーター、出力レベルインジケーター、リモート制御端子(1A、30V)(メイク入出力、電源出力、起動出力)、リモートキャンセル、起動スイッチ(オルタネート)M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 付属品 電源コード(2m)×1、セキュリティカバー×1、セキュリティカバー取付ねじ×2、セキュリティカバー取付用スリーブ×2、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4 材質 パネル:表面処理鋼板グレー(マンセルN4.0近似色)、ラック取付金具:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg) 5.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 出力 ステレオL、R(1、2):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、モノラル(3、4):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、エフェクト:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モニターL、R:+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、録音L、R:0dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック、アクセサリーモノ、L、R:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、ステレオヘッドホン:適合負荷8Ω以上20mW+20mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 482.6×266×111.3(突起部含まず) 入力 モノラル(1~8):マイク/ライン切換式電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※2kΩ)、ライン(-10dB※6kΩ)、ステレオL/R(1~4):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック、エフェクトL/R:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、アクセサリーモノ/L/R:0dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、リモートL/R(1/2):-10dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品 周波数特性 20Hz~20kHz+1/-3dB 歪率(%) 0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

容量(L) 6.6 回転数 110~938(11段可変)rpm モーター(W) 100V 50/60Hz 350 寸法(mm) W235×D415×H450 質量(kg) 15.7 付属品 ステンレスボウル、ワイヤーホイップ、パドル、デューフック
1台
307,000 税込337,700
5日以内出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 材質 形状 スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm) 500、ブレード:60 全長(mm) 500 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m]) ~1200 六角軸対辺(mm) 6.35 ブレード径(Φmm) 60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 材質 特殊鋼 寸法(mm) 300、ブレード:28 全長(mm) 300 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード 一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m]) ~2400 六角軸対辺(mm) 6.35 ブレード径(Φmm) 28
1個
699 税込769
当日出荷

シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節 5段階
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。 FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。 iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。
仕様 【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF) 付属品 電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書 質量(kg) 2.9 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 20 チャンネル数 2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル) アナログ出力 【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 482.6×45×300.5 周波数特性 20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA) デジタル出力 【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3 S/N比 106dB以上 (JEITA) 歪率(%) 0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA) 動作温度(℃) 5~35 入出力 【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時) 記録メディア SD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB) アナログ入力 【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ。(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩ デジタル入力 【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hz ダイナミックレンジ 106dB以上 (JEITA) 再生形式 【録音再生】MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。 ホワイト 容量(mL) 定格:ミキサーボトル400/ミル容器75 質量(g) ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 130 電源コード(m) 約1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5 定格時間 1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷


前面パネル、後面パネル全てに3Pコンセントを採用 動作時間(5分または5秒)を設定できる3段階のシーケンス動作機能 外部制御端子による外部からのコントロールが可能 外部制御を「有効/無効」に設定可能、誤操作防止にも活用できるRemote/Localスイッチ搭載 最大10台のデージーチェーン接続が可能 サージノイズフィルターおよびラインノイズフィルターを内蔵しクリーンな電源を供給 セッティングしやすい301mmのロングボディ、3mの電源ケーブル 電源の状態が確認できる電圧表示ディスプレー 非常信号入力時に電源供給を遮断する非常放送対応
仕様 極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A 付属品 ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書 質量(kg) 4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 4.3、待機時:0.3 定格電流(A) 最大14.9(1490W) 出力電圧(V) 【CONTROL端子】10~12 定格入力電圧(V) 【CONTROL端子】5~24 電源コード(m) 3(取り外し不可) フィルター サージノイズフィルター、ラインノイズフィルター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 482.6×45×301.5 コンセント仕様 DELAY SWITCHED(連動):後面3P×6口(TIMING 1/2/3 各2口)、UNWSITCHED(非連動):前面3P×2口、後面3P×2口 遅延時間 【電源ON】(パターンA)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5秒、(パターンB)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5分、(パターンC)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5分、TIMING 2-3:5秒、【電源OFF】(パターンA、B、C共通)主電源OFF- TIMING 3:1秒以内、TIMING 3-2:5秒、TIMING 2-1:5秒 定格入力電流(mA) 【CONTROL端子】16~25
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g) 250 材質(シャフト) スチール 撹拌量(kg) 7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:68 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード ダブルブレード
1個
599 税込659
当日出荷