MILWAUKEEのおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
126件の「MILWAUKEE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミルウォーキー」、「Milwaukee ミルウォーキー」、「ミルウォーキー m12 バッテリー」などの商品も取り扱っております。

【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント 材質 ABS射出成形プラスチック 寸法H(mm) 29 寸法D(mm) 13 寸法W(mm) 75
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)PACKOUT コンテナ用オプション
PACKOUT[[TMU]]コンテナ(48-22-8440)専用仕切り板です。付けた状態でハーフサイズの PACKOUT[[TMU]] 収納ケースが積み重ね可能です。鍵穴ハンガー用のネジ穴を使う事で充電器などをより使いやすく収納可能です。
付属品 ケースなし トラスコ品番 534-9162
1台
2,898 税込3,188
翌日出荷

2個のジッパーポケット+32個のポケットつき
付属品 ケースなし トラスコ品番 521-4454 質量(kg) 0.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷



耐衝撃性ポリマー製です。
付属品 着脱式内ケース付 トラスコ品番 467-8547 材質 耐衝撃性ポリマー 外寸法・幅(mm) 500 外寸法・高さ(mm) 117 外寸法・奥行(mm) 386 有効内寸法・奥行(mm) 305 有効内寸法・高さ(mm) 91 有効内寸法・幅(mm) 457
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント 材質 ABS射出成形プラスチック レッド 寸法H(mm) 29 寸法D(mm) 13 寸法W(mm) 75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ミルウォーキー(Milwaukee)のパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメントです。本商品を用いれば、どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りのマウンティングクリート品番OMLOCLBLK6 と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。
材質 ABS射出成形プラスチック
1個(8個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)PACKOUT キャビネット
素早く出し入れが可能な簡単開閉ドア
付属品 ケースなし トラスコ品番 534-9154 質量(kg) 7.26 ブラック/レッド タイプ 中皿なし 外寸法・幅(mm) 508 外寸法・高さ(mm) 381 外寸法・奥行(mm) 381 連結 安定感のある連結:ツールボックスの 天面、底面、背面に連結可能
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般 仕様 LEDライト 長さ(mm) 140 質量(kg) 0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 12 最大トルク(N・m) 50 先端寸法(mm) 1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100/0~2200/0~3200/ トルク(N・m) 16/40/50 アズワン品番 65-0279-49 ねじ締め能力(mm)ボルト M14 打撃数(bpm) 0~950/0~2100/0~3400
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)PACKOUT 引き出し収納用オプション
最大で9個のセクションに仕切りが可能です
付属品 ケースなし トラスコ品番 521-4450 品名 フォーム
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm) 最大4800 質量(kg) 3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V) 18 モーター POWERSTATE ブラシレスモーター 最大回転数(min-1[r.p.m]) 1330 打撃エネルギーJoule(ジュール) 2.7 穴あけ能力(mm) コンクリート 26 穴あけ能力(mm) 13(金属)/65(石材コア抜き) 穴あけ能力(mm)木材 28 付属品 ケース
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg) 1.2(2.5Ahバッテリー装着時) 締付能力(普通ボルト) M16 機能 燃料ゲージ、LEDライト バッテリー電圧(V) 12 保証期間 1年間 トルク(N・m) 271/406/542/20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 0~930/2100/3000/1300 衝撃 インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 FUEL ハンドグラインダー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様 燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm) 283 質量(kg) 0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~10000/0~15000/0~21000 電源電圧(V) 12 コレットチャック寸法(mm) 6.0 / 8.0 アズワン品番 65-0279-58
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様 交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm) 294 質量(kg) 0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 12 内容 本体、バッテリー(充電器別売り) 連続使用時間(分) 60 加熱時間 20~30
1セット
17,880 税込19,668
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様 燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm) 384 質量(kg) 0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 12 内容 本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m]) 0~200 最大締付トルク(N・m) 75 アンビル 3/8" Square
1セット
35,880 税込39,468
8日以内出荷

フォームを使用することでより安心安全に工具の収納が可能です
付属品 ケースなし トラスコ品番 521-4427 質量(kg) 3.5 外寸法・幅(mm) 508 外寸法・高さ(mm) 427 外寸法・奥行(mm) 279
1個
15,980 税込17,578
当日出荷