- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- MITUTOYO プロトラクタのおすすめ人気ランキング
MITUTOYO プロトラクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新72件の「MITUTOYO プロトラクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミツトヨ 角度計」、「工業用分度器」、「プロトラクター 2本竿」などの商品も取り扱っております。
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用された精密な角度計です。
最小読取り値 5'
ブレード長さ(mm)
150、300
付属品
ハイトゲージ用ホルダ、鋭角アタッチメント
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用
ブレード長さ(mm)
300
付属品
ハイトゲージ用ホルダ
最小読取値
5′
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様
360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番
311-0176
質量(g)
160
器差
±10′
サイズ(mm)
100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)
153×48×31
種別
デジタル傾斜レベル
測定範囲
360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
ボタンの切り替えで2通りの測定
【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。
【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。
任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として
曲げ角度モード (180°×2α)
従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。
曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。
通常角度計として
一般角度モード (90°×4)
通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。
任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。
寸法(mm)
57L×57H×29W
質量(g)
220
材質
アルミ合金メッキ仕上
測定範囲
曲げ角度モード:180°×2α(360°)。一般角度モード:90°×4 (360°)
最小表示
角度0.1°
測定精度
曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)。。6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)。。一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)。。6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
使用温度範囲
0℃~40℃
防塵防水性能
IP50
安定時間(秒)
3
使用電池
9V6P角型アルカリ電池一個
電池寿命
連続使用70H
仕様
自動スイッチオフ:5分後。測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)
204
直径(Φmm)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
110
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
竿数
2
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)
304
本体直径(Φ)
120
角度の測定範囲(°)
0~180
材質
ステンレス
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.5
竿厚さ(mm)
1.5
精度(分)
±15
竿幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)
153
本体直径(Φ)
90
仕様
-
トラスコ品番
408-3393
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
200×52×15
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
65
材質(ねじ部)
真ちゅう
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×1.2
目盛(竿)
10cm
目盛ピッチ(°)
1
竿数
1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)
90
竿長(mm)
204
竿厚さ(mm)
1.2
質量(g)
81
目量
1°
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS
Windows10/Native64以降
最大接続台数
20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷