- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- MKK カラビナのおすすめ人気ランキング
MKK カラビナのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新114件の「MKK カラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モトコマ カラビナ」、「ツールフック」、「腰袋 フック」などの商品も取り扱っております。
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。
お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
形状
HMS型
ロック機能
なし
使い方いろいろ自由に。
左右に倒してカチッと収納。
材質(本体)
クロームメッキ
質量(g)
87
材質(フック)
アルミ
サイズ(mm)
90 × 60 × 23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。
材質/仕上
(本体)スチール/クロームメッキ
仕様
カラビナ(可動式)
寸法(mm)
(ベルト通し)62
質量(g)
190
径(Φmm)
(カラビナ)8
適合ベルト幅(mm)
~60
内寸法(mm)
(カラビナ)H95×D35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様
3点溶接
質量(g)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×70×110
最大開口(mm)
(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動ドライバーにセットするだけで電動はさみに。
軽量コンパクトで取り回しの利便性抜群。
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様
各所6点溶接
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×175
最大開口(mm)
(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。
お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
工具差し商品は、折りたたみ式で、使用しない場合は折りたたんでおくことで、邪魔になりません。
スイング機能付きで、引っ掛かかりを気にせず、また、工具の出し入れもし易いです。
工具差し自体も取り外し可能です。
質量(g)
約204
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約185×82×83
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途充電ドライバー等の収納に。
材質/仕上
(本体)スチール・アルミニウム/クロームメッキ・PVCカバー
仕様
電ドル用
質量(g)
108
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
3以下
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
85×60×2.5
穴数
4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。
石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。
高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。
フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。
フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。
用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。
適合
A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品
リング×1個
材質
(本体)アルミニウム、(リング)スチール
径(Φmm)
約6
寸法(幅W×高さH)(mm)
約32×60
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
カラビナ
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色
ブルー
許容質量(kg)
50以下
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。
材質
アルミ合金
質量(g)
193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×115×73