- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- MONOグラフのおすすめ人気ランキング
MONOグラフのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新201件の「MONOグラフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トンボ シャーペン」、「アンダーライン」、「ボールペン トンボ」などの商品も取り扱っております。
MONO消しゴム搭載のシャープペンシル「モノグラフ」のグリップ付モデル。ペンを振って芯が出る「フレノック」と、クリップ部をノックする「クリップノック」のWノック方式。クリップを上方向にスライドすると、フレノックがロックされて無駄な芯出しを防ぐことが可能。
芯径(mm)
0.5
方式
フレノック式、クリップノック式
軸
真鍮・塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
トラスコ品番
855-9862
適合本体
モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル
材質
オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
Φ5.3×26
タイプ
詰替え消しゴム
1パック(3本)
¥97
税込¥107
当日出荷
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
147
方式
フレノック&フレロック機構
本体質量(g)
17
最大幅(mm)
16
MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
フレフレ式
材質
軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー
幅W×全長(mm)
最大16×147
機構
フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
幅(mm)
10
高さ(mm)
144
質量(g)
9
奥行(mm)
10
シリーズ
モノグラフライト
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.5
入数(本)
1
芯径(mm)
0.5
方式
フレノック&フレロック機構
色(本体)
ネオンピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
芯径(mm)
0.5
方式
フレノック&フレロック機構
色(本体)
ネオングリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
芯径(mm)
0.5
方式
フレノック&フレロック機構
色(本体)
ネオンオレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
3日以内出荷
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用
グリーン購入法
適合
材質
(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム
本体寸法(mm)
13×120
機構
ノック式
残り芯わずか3.5mmでムダなく使える経済設計。
消しゴムも従来の約2.8倍の大きさで、使える消しゴムです。
再生材使用率72%(プラスチック)。
内蔵芯:HB。
芯径(mm)
0.5
材質
先金、クリップ、ノック:再生PC、軸:再生AS
質量(g)
11
外形寸法(mm)
16×13×147
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
17 112 198
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
仕様
チップスライド、通気仕様キャップ
材質
再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
146
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 114
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
2色油性ボールペンとシャープペンシルを搭載しながらも、スリムな細軸の多機能ペン。油性ボールペンには超低粘性インク「エアータッチインク」を搭載。さらにロングセラー消しゴム「MONO消しゴム」を尾端に搭載。
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.5
方式
回転式
芯径(mm)
0.5
インク
油性インク
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
2色+シャープペン
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
たっぷり書けて、バインダークリップ採用!
可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
仕様
軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。
全長(mm)
141.6
最大径(Φmm)
11.4
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 184
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
幅(mm)
10
高さ(mm)
144
質量(g)
9
奥行(mm)
10
シリーズ
モノグラフライト
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.38
入数(本)
1
A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用
機構
ノック式
材質
(本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂
寸法(mm)
(消しゴム)Φ6.7
タイプ
本体
本体寸法(mm)
Φ13×130
替え消しゴム
ER-KM
コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC。短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]。お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析。肉のイノシン酸分析。河川水や飲料水のイオン分析
付属品
消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他
寸法(mm)
80×200×275
質量(kg)
2.2
タイプ
飲み物分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット)
電源
ACアダプタ(付属)
測定圧力
2MPa以下
サンプル注入量
2.7μL
入出力
外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
1セット
¥980,000
税込¥1,078,000
31日以内出荷
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用
グリーン購入法
適合
寸法(mm)
43×17×11
色
ホワイト
質量(g)
11
シリーズ
MONO(モノ)
入数
5個
1パック(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
WILLACTICシャープペン(F-WPS100シリーズ)専用の替え消しゴム
Φ6.5×22.5
適合
F-WPS100・WPS112・VPS103
材質
オレフィン系エラストマー樹脂
サイズ
Φ6.5×22.5
1パック(5本)
¥96
税込¥106
翌々日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷